70 SURUÕHUVOOLIKU RULL • Voolikurullide abil saadakse tööpiirkond puhtaks ja turvaliseks • Rull kaitseb voolikut mustuse ja kahjustumise eest • Voolik on alati väljas soovitud pikkuses • Liigendiga paigaldus seinale või lakke • Tugev terasraam, korpus löögikindel plast • Voolikut säästev rullmehhanism • Eriti vastupidav ja turvaline (voolik siseneb rulli aeglaselt) tagasitõmbemehhanism • Voolikul on reguleeritav stopper Kood 0699 095 17 0699 080 18 Vooliku materjal PUR PUR Pikkus 17+1,5 m 18+1,5 m Sise ∅ 9,5 mm 8 mm Töörõhk 16 bar 16 bar Õhuliidesed 3/8“ ja 3/8“ väliskeere 1/4” ja 3/8” väliskeere Temp. taluvus -20 °C — +60 °C -20 °C — +60 °C KUMMIVOOLIKU RULL Kood 0699 730 120 • Terastugevdusega kummivoolik 15 m x 1/2", mis talub kuni 100 bar rõhku ning mille mehaaniline kulumiskindlus tavaliste suruõhuvoolikutega on tunduvalt suurem • Vooliku HST/messingliited tagavad pika kasutusea ka rasketes tingimustes • Vooliku pikkus 15 m, siseläbimõõt 1/2" sobib ka palju suruõhku tarbivatele seadmetele • Liide vooliku otsas R1/2" väliskeere • Ühendusvoolik 0,6 m, millel R1/2" väliskeere • Voolik on teraspunutisega tugevdatud kummivoolik. Max kasutusrõhk 100 bar. • Kasutustemperatuur -40 °C — +100 °C • Liited ja nurk happekindlast terasest, viton tihendid, sobib suruõhule, veele, õlile, jahutusvedelikule • Rulli korpus värvitud teras/messing • Kaal 25 kg • Tarnitakse koos pööratava seinakinnitusega, laius 208 mm, kõrgus 450 mm, sügavus 554 mm • Ühendusvoolikut saab paigaldada nelja asendisse
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=