72 SEJN MULTIFLOW SURUÕHU-/ VEEPÜSTOL Uue CEJN MultiFLOW püstoli suur puhumisjõud puhastab pinnad tõhusalt kas suruõhu või veega. Voolu saab täpselt reguleerida vastavalt vajadusele. Pihustuse laiust saab reguleerida kitsast ühte punkti suunatud pihustusest laia pihustuseni. Täidab OSHA turvastandardi nõudmised kuna toru ots on kinnine. Suur õhuvool Reguleeritav vooluhulk Reguleeritav pihustus MultiFLOW Kood 0714 92 900 Tehnilised andmed Õhuvool 200–1200 l/min Vedeliku vool 5–25 l/min Suruõhu helitase 79–101 dBA Töörõhk max 16 bar (232PSI) Plahvatusrõhk min 64 bar (928PSI) Materjalid POM, TPE, Alumiinium Tihendite materjal NBR (nitriil) Temperatuuripiirkond (16bar) -20OC ... +60OC Temperatuuripiirkond (10bar) -20OC ... +80OC Kasutatavad ained Suruõhk ning mitteplahvatavad vesialuselised vedelikud Liide 1/4” sisekeere
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=