73 © AS Würth 07/24 Plastist Kood 0714 921 1 SURUÕHUPÜSTOLID SURUÕHUPÜSTOL, 2-POOLNE 2-poolne suruõhupüstol õhuhulga reguleernupuga Kood 0714 92 02 • Kaetud düüsiots hoiab ära kahjustusi ja kaitseb õrnu pindasid • Sisaldab pikka lisaotsikut raskesti ligipääsetavates piirkondades töötamiseks • Kummist ergonoomiline pehme käepide tagab libisemiskindluse ja isoleerib ka külma eest • Tänu kahele õhu sisselaskeavale saab suruõhuvooliku vastavalt soovile ühendada alt või ülevalt Tehnilised andmed Toru pikkus 120 mm Õhuvool 330 l/min Düüsi Ø 2,5 mm Töörõhk 6,3 bar Materjal Alumiinium
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=