Kuuskantpea 0114DIN 7976 Tsingitud (C1) Roostevaba A2 (C3) Kuuskantpea, seibiga DIN 7976 Tsingitud (A2K) (C1) Kuuskantpea, seibiga ISO 10510 Tsingitud (C1) Madala peaga plekikruvi Pehmete materjalide (nt plast) kinnitamiseks mootorsõidukites Teraskruvi, must Delta Seal pinnakate Ø mm L mm Tsingitud Roostevaba A2 4,8 16 0114 48 16 19 0114 48 19 0122 48 19 25 0114 48 25 32 0114 48 32 38 0122 48 38 45 0122 48 45 50 0214 048 50 55 0122 48 55 Ø mm L mm d2 mm s mm Kood 5,5 13 8 1,6 0129 085 513 16 0129 085 516 Ø mm L mm d2 mm s mm Kood 6,3 16 10 1,6 0129 086 316 20 0129 086 320 8 19 13 2,0 0129 088 019 Ø mm L mm d2 mm s mm Kood 8 38 13 1,6 0129 180 38 Ø mm L mm Kood Roostevaba A2 4,8 60 0122 48 60 70 0114 048 70 5,5 16 0114 55 16 19 0114 55 19 25 0114 55 25 38 0114 55 38 60 0122 55 60 6,3 16 0114 63 16 Ø mm L mm Kood Roostevaba A2 6,3 19 0114 63 19 22 0114 63 22 25 0114 63 25 32 0114 63 32 38 0114 63 38 50 0114 63 50 8 19 0114 8 19 25 0114 8 25 PLEKIKRUVI Ø mm 4,8 5,5 6,3 8,0 AV 8 8 10 13 k mm 3 4 4,8 5,8 Ø mm L mm Otsik Kood 4,8 16 Ph2 0134 048 16 Ø mm L mm Otsik Kood 4,8 16 AW25 0113 348 16 19 0113 348 19 25 0113 348 25 130
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=