77 © AS Würth 07/24 Suurus Ühendus Nimivoolavus l/min Reguleerimisvahemik, bar Kood 1 1/4” 770 0,5–8 0699 003 141 2 1/2” 6700 0,5–16 0699 003 121 Suurus Ühendus Nimivoolavus l/min Reguleerimisvahemik, bar Kood 1 1/4” 500 0,5–8 0699 003 14 2 1/2” 4600 0,5–16 0699 003 12 Puhas, õlitatud ja õige rõhuga õhk tagab oluliselt pikema eluea tööriistal Moodulsüsteem tagab kompaktsuse ja erinevaid komponente saab vastavalt vajadusele omavahel ringi tõsta. Lihtne paigaldada, tänu kaasas olevale seinakinnitusele. Filtrielement 5µm. Hooldejaam koosneb kolmest komponendist • Filter puhastab õhu mustusest ja eemaldab kondensaatvee • Regulaatori abil reguleeritakse sobilik töörõhk • Õliti lisab suruõhule õli 1 suurusega hooldejaam tuleb paigaldada võimalikult lähedale tööriistale, tööraadius kuni 5 m. 2 suurusega hooldejaam suudab varustada mitut tarbijat ja kuni 40 m kaugusel asuvat tööriista. • Filterelement 5µm • Täpne töörõhu reguleerimine • Fikseeritav reguleerimisnupp • Poolautomaatne vee eraldus • Kui rõhk langeb alla 0,3 bar eemaldatakse kondesaatvesi automaatselt HOOLDEJAAM FILTER REGULAATOR, MANOMEETRIGA
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=