78 Ühendus Nimivoolavus l/min Reguleerimis- vahemik, bar Kood 1/4” 770 0,5–8 0699 003 143 1/2” 7300 0,5–16 0699 003 123 Täpne rõhu reguleerimine. Fikseeritav reguleerimisnupp. Nimetus Mõõt Nr Kood Seinakinnitus 1 (1/4") 1 0699 003 144 Filterelement, 5µm 2 0699 003 145 Manomeeter (10bar) (1/8") 3 0699 003 146 Filtri korpus, plastik 4 0699 003 147 Õliti korpus, plastik 5 0699 003 149 Ühendustarvikud 6 0699 003 148 Kork 1/4" 7 0699 003 140 Seinakinnitus 2 (1/2") 8 0699 003 124 Filterelement, 5µm 9 0699 003 125 Manomeeter (16bar) (1/4") 10 0699 003 126 Filtri korpus, plastik 11 0699 003 127 Õliti korpus, plastik 12 0699 003 129 Ühendustarvikud 13 0699 003 128 Kork 1/2" 14 0699 003 120 1 2 3 5 4 6 8 7 9 12 13 14 10 11 Liides 1/4” Mahtuvus 12 cm3 Kaal 85 g Suurus Ühendus Nimivoolavus l/min Kood 1 1/4” 1400 0699 003 142 2 1/2” 4700 0699 003 122 Suurus 1 Täpne õlituse reguleerimine reguleerimiskruvi abil. Täitmine ilma tööd katkestamata. Suurus 2 Lisatav õlikogus on isereguleeruv ja püsib ühtlane kogu läbivoolu ulatuses (50 mg/Nm3). ÕLITI ÕLITI VARUOSAD, LISAVARUSTUS MANOMEETRIGA RÕHUREGULAATOR Kood 0699 070 314
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=