79 © AS Würth 07/24 310 ml tuubidele • Väike kaal ning mugav käsitseda tänu lühikesele torule (kaal 474 g) • Võimaldab massi kiirelt pressida • Pressimiskiirust võimalik reguleerida • Lihtne puhastada • Suurim töörõhk 10 bar JUNIORFIX SURUÕHUPRESS Kood 0703 891 310 • Massi väljumiskiirust saab reguleerida rõhureguleerimisventiilist • Kerge, lihtne puhastada (kaal 818 g) • Keskmine õhukulu umbes 7,2 l/min • Suurim töörõhk 10 bar SURUÕHUPRESS Nimetus Kood Press 0703 891 600 Otsik 0891 601 001 300/600 ml vorstidele • Painduv voolik • Töörõhk 2–8 bar (soovitav 6 bar) • Määrde kogus 0,8 cm3/vajutusega • Vooliku keere M10 x 1 SURUÕHU MÄÄRDEPRITS Kood 0986 002 2
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=