74 SURUÕHUPÜSTOLI KOMPLEKT Kood 0714 921 100 Astmeteta õhuhulga reguleerimine. Isoleeritud käepide. Kerge ja vastupidav. Tehnilised andmed Töörõhk max 16 bar Õhuvool rõhul 6 bar 500 l/min Temperatuuripiirkond -20°C... +80°C Komplekt sisaldab A mm C mm Kaal g Kood Kogus Kaitseekraan 36,5 100 32 0714 92 23 1 Kummiotsik 46,5 14 9 0714 92 24 Võimendav otsik 54,0 14 11 0714 92 25 Suruõhupüstol 118 0714 921 1 SURUÕHUPÜSTOL 490 MM Reguleeritav vooluhulk. Vastupidav, plastist käepide. Kood 0714 921 4 Tehnilised andmed Toru pikkus 490 mm Õhuvool (6 bar) 500 l/min Töörõhk max 16 bar Kasutustemperatuur -20 °C ...+80 °C Liide 1/4˝ sisekeere
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=