© AS Würth 07/24 5964 046 800 1050 tk O-RÕNGAD, M-MÕÕDUD ∅ 3,0 mm – ∅ 24,0 mm Kood Mõõt tk 0468 00. .. ∅ 3,0 x 2,0/∅ 4,0 x 2,0 100 0468 00. .. ∅ 5,0 x 2,0/∅ 6,0 x 2,0 100 0468 00. .. ∅ 7,0 x 2,0/∅ 8,0 x 2,0 100 0468 01. .. ∅ 10,0 x 2,0/∅ 12,0 x 2,0 50 0468 01. .. ∅ 10,0 x 2,5/∅ 12,0 x 2,5 50 0468 01. .. ∅ 14,0 x 2.5/∅ 15,0 x 2,5 50 0468 01. .. ∅ 17,0 x 2,5/∅ 19,0 x 2,5 25 0468 018 30 ∅ 18,0 x 3,0 25 0468 02. .. ∅ 20,0 x 3,0/∅ 22,0 x 3,0 25 0468 024 30 ∅ 24,0 x 3,0 25 5964 046 801 440 tk O-RÕNGAD, TOLLMÕÕDUD ∅ 5.28 mm – ∅ 36.10 mm Kood Mõõt tk 0468 ... ∅ 5,28 x 1,78/∅ 6,07 x 1,78 50 0468 ... ∅ 7,66 x 1,78/∅ 9,25 x 1,78 50 0468 ... . ∅ 10,78 x 2,62/∅ 12,37 x 2,62 30 0468 ... . ∅ 13,95 x 2,62/∅ 15,54 x 2,62 30 0468 ... . ∅ 17,13 x 2,62/∅ 18,72 x 2,62 20 0468 202 2 ∅ 20,22 x 3,53 20 0468 ... . ∅ 23,40 x 3,53/∅ 25,00 x 3,53 15 0468 ... . ∅ 26,57 x 3,53/∅ 28,17 x 3,53 15 0468 ... . ∅ 31,34 x 3,53/∅ 34,52 x 3,53 10 0468 361 0 ∅ 36,10 x 3,53 10 5964 046 806 8 osa O-RÕNGASTE KOMPLEKT Kood Mõõt tk 0893 09 Kiirliim 1 Nuga 1 0468 101 Lõikešabloon 1 0468 111 6 1 m O-rõnga materjal 1,6 mm 1 0468 112 4 1 m O-rõnga materjal 2,4 mm 1 0468 113 0 1 m O-rõnga materjal 3,0 mm 1 0468 115 7 1 m O-rõnga materjal 5,7 mm 1 0468 118 4 1 m O-rõnga materjal 8,4 mm 1 5964 046 200 575 tk TIHENDSEIBID DIN 7603 Alumiinium - form A; Vask - form A; Vask - form C Kood Mõõt tk 0463 10 16 10 x 16 0462 026 32 26 x 32 25 0462 016 22 16 x 22 25 0460 12 18 12 x 18 50 0460 6 10 6 x 10 100 0462 018 24 18 x 24 25 0464 14 22 14 x 22 50 0462 014 20 14 x 20 50 0460 16 22 16 x 22 25 0464 12 20 12 x 20 50 0460 14 20 14 x 20 100 0463 22 27 22 x 27 25 5964 046 802 330 tk O-RÕNGAD, M-MÕÕDUD ∅ 25,0 mm – ∅ 42,0 mm Kood Mõõt tk 0468 025 30 ∅ 25,0 x 3,0 50 0468 028 30 ∅ 28,0 x 3,0 50 0468 030 30 ∅ 30,0 x 3,0 50 0468 034 30 ∅ 30,0 x 3,5 25 0468 036 30 ∅ 36,0 x 3,0 25 0468 038 30 ∅ 38,0 x 3,0 25 0468 040 30 ∅ 40,0 x 3,0 25 0468 042 30 ∅ 42,0 X 3,0 25 0468 030 35 ∅ 30,0 x 3,5 25 0468 032 35 ∅ 32,0 x 3,5 10 0468 033 35 ∅ 33,0 x 3,5 10 0468 035 35 ∅ 35,0 x 3,5 10 5964 047 500 1100 tk TORUSPLINDID ISO 8752 Vedruteras Kood Mõõt tk 0475 2 .. 2 x 20/30 100 0475 3 .. 3 x 20/40 100 0475 4 .. 4 x 40/60 100 0475 5 30 5 x 30 100 0475 5 40 5 x 40 100 0475 5 60 5 x 60 75 0475 6 40 6 x 40 100 0475 6 50 6 x 50 75 0475 6 60 6 x 60 50 TÄIDETUD KOHVER 4.4.1 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=