© AS Würth 07/24 5964 055 701 525 tk JUHTMEOTSAHÜLSID Tinatatud, isoleeritud Kood Mõõt tk 0557 006 00 6,0 mm2 x 12,0 mm 25 0557 010 00 10,0 mm2 x 12,0 mm 25 0557 016 00 16,0 mm2 x 12,0 mm 25 0557 001 50 1,5 mm2 x 8,0 mm 50 0557 300 251 2,5 mm2 x 8,0 mm 50 0557 004 00 4,0 mm2 x 10,0 mm 50 0557 000 50 0,5 mm2 x 8,0 mm 100 0557 000 75 0,75 mm2 x 8,0 mm 100 0557 001 00 1,0 mm2 x 8,0 mm 100 5964 065 200 44 osa KEERMESTUSKOMPLEKT Keeremetapid ja -lõikurid: M3–M12 5964 065 201 67 osa KEERMESTUSKOMPLEKT Keeremetapid ja -lõikurid: M3–M20 Täidetud kohver 8.4.2. 5964 063 291 16 tk HSSCO8 BI-METALL AUGUSAED 19–76 mm, komplekt koos tarvikutega Kood Mõõt tk 0632 900 0.. 19/22/25/32 mm 1 0632 900 0.. 35/38/44/51 mm 1 0632 900 0.. 57/64/68/76 mm 1 0632 05 300 mm 1 0632 02 A2 1 0632 04 1 A4 1 0632 07 A7 1 5964 062 500 155 tk HSS PUURIKOMPLEKT Silindersaba, DIN 338 (1,0–10,5 x 0,5 mm) Kood Mõõt tk 0625 .. 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 10 0625 .. 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 5,5/ 6,0 10 0625 .. 6,5/ 7,0/ 7,5/ 8,0/ 8,5 5 0625 .. 9,0/ 9,5/ 10,0/ 10,5 5 TÄIDETUD KOHVER 4.4.1 5
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=