Kindel ja vastupidav liide, lihtne paigaldada, pingutub kergelt ja kindlalt. Ülespainutatud ääred ja pressitud hammastus takistavad voolikukahjustuste teket. Kitsas side mahub kitsassegi kohta. Vits ja lukk RST, polt tsingitud. Klambrid 8–12 ... 70–90 mm, kokku 120 tk + painduva varrega võti. Hst materjalist. Sobib kasutamiseks toiduainetetööstuses. Kõik osad HST materjalist. 7 mm kuuskantpeaga ja soonega kruvi. Pingutusala AV Laius mm Kood 8 - 16 7 9 0539 18 16 12 - 22 0539 112 22 16 - 27 0539 116 27 20 - 32 0539 120 32 25 - 40 0539 125 40 32 - 50 0539 132 50 40 - 60 0539 140 60 50 - 70 0539 150 70 60 - 80 0539 160 80 70 - 90 0539 170 90 80 - 100 0539 180 100 90 - 110 0539 190 110 100 - 120 0539 110 120 Pingutusala AV Laius mm Kood 8 - 16 7 9 0538 008 16 12 - 22 0538 012 22 16 - 27 12 0538 16 27 20 - 32 0538 20 32 25 - 40 0538 25 40 35 - 50 0538 35 50 40 - 60 0538 40 60 50 - 70 0538 50 70 60 - 80 0538 60 80 70 - 90 0538 70 90 80 - 100 0538 80 100 90 - 110 0538 90 110 100 - 120 0538 100 120 110 - 130 0538 110 130 120 - 140 0538 120 140 130 - 150 0538 130 150 Pingutusala Laius Kood 0539 120 7 VOOLIKUKLAMBER VOOLIKUKLAMBRITE RIIUL HST VOOLIKUKLAMBER 8
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=