© AS Würth 07/24 Poltidel 7 mm kuuskantpea Pingutusmoment 1,5 Nm Laius Suurus Ø mm min Ø mm Polt M4 x Kood MINI 7 7,3 13 0540 909 007 MINI 8 8,3 6 0540 909 008 MINI 9 9,3 7 0540 909 009 MINI 10 10,3 8 0540 909 010 MINI 11 11,3 9 0540 909 011 MINI 12 12,3 9 16 0540 909 012 MINI 13 13,3 10 0540 909 013 MINI 14 14,3 11 0540 909 014 MINI 15 15,3 12 0540 909 015 MINI 16 16,3 13 0540 909 016 MINI 17 17,3 14 0540 909 017 Poltidel 7 mm kuuskantpea pingutusala laius Pingutusala B mm C mm Laius mm Kood 8–14 19,5 13 9 0553 009 014 11–17 0553 009 017 13–20 21,5 0553 009 020 15–24 16 12,2 0553 012 024 19–28 23,5 0553 012 028 22–32 25,5 0553 012 032 26–38 0553 012 038 32–44 29,5 0553 012 044 38–50 0553 012 050 44–56 0553 012 056 50–65 32,5 0553 012 065 58–75 0553 012 075 68–85 0553 012 085 77–95 0553 012 095 87–112 0553 012 112 104–138 0553 012 138 130–165 0553 012 165 150–180 0553 012 180 200–231 0553 012 231 Pingutusala B mm C mm Laius mm Kood 8–14 19,5 13 9 0553 109 014 13–20 21,5 0553 109 020 26–38 25,5 16 12,2 0553 112 038 58–75 32,5 0553 112 075 87–112 0553 112 112 104–138 0553 112 138 130–165 0553 112 165 Happekindel A4 MINI ABA KLAMBER ABA VOOLIKUKLAMBER 9
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=