Tihedad liited, ühtlane surve Ø mm laius mm Kood 9 9 0540 9 9 10 0540 10 9 11 0540 11 9 12 0540 12 9 13 0540 13 9 14 0540 14 9 15 0540 15 9 16 0540 16 9 17 0540 17 9 18 0540 18 9 19 0540 19 9 20 0540 20 9 22 0540 22 9 25 25 0540 25 15 laius laius Rasketranspordile Torude, voolikute ja kaablite pingutamiseks. Pingutusala M s mm Laius mm Pak. Kood 48–51 6 1 21 10 0537 48 51 52–55 0537 52 55 56–59 0537 56 59 59–63 0537 120 061 64–67 0537 64 67 68–73 0537 68 73 74–79 8 1,5 24 0537 125 076 79–85 0537 125 082 85–91 0537 125 088 91–97 0537 125 094 97–104 5 0537 125 101 104–112 0537 104 112 112–121 7 20 10 0537 125 117 118–125 0540 900 130 Tugev voolikuklamber, hoiab voolikud kindlalt kohal. Pingutusosa ääred painutatud; lisab jäikust ja säästab voolikut. Lai vits takistab kahjustuste tekkimist. Ühtlane surve, talub suurt pingutusmomenti. Terasplekk, pinnakatteks tsink. Hea korrosioonikindlus. Pingutuspolt 8.8. NORMA VOOLIKUKLAMBER HD VOOLIKUKLAMBER 10
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=