© AS Würth 07/24 Universal Roostevaba. Saab teha soovitud suurusega klambri alates Ø 16 mm. Pikkus 5 meetrit, laius 8 mm. Kood 0547 000 11 mm A mm B/C mm Vooliku- klambritele Kood 6 150 96/31 Zebra 8–12 mm; 10–16 mm 0613 286 06 7 150 106/35 Zebra / ABA 0613 286 07 8 150 0613 286 08 9 175 0613 286 10 Painduva varrega Kood 0547 000 10 Universal voolikuklambri lindile. Roostevaba. Polt tsingitud terasest. Pakend 25 tk. VOOLIKUKLAMBRI LINT VOOLIKUKLAMBRI LUKK VOOLIKUKLAMBRI VÕTMED 11
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=