Madala peaga õhukese pleki kruvi Puurots puurib läbi pleki ava ja kruvi keerdub detailidesse sidudes need omavahel tugevalt. Teravaotsaline kruvi sobib ka puu- ja plekiliidetele. Terav otsik tungib detaili ilma ettepuurimiseta. Kruvikeeraja otsik Ph 2. Ø mm L mm Terav ots Zn Ph2 Terav ots Zn TX20 Valge pea Ph2 Must passiveering Ph2 Puurots ZN Ph2 Valge pea, puurots Ph2 Must passiveering puurots Ph2 Roostevaba Ph2 4,2 9,5 5052 204 295 5052 304 295 13 5052 204 213 5052 304 213 5052 124 213 5052 014 213 0218 4 13 9500 010 051 0218 24 13 5056 314 213 16 5052 204 216 5052 304 216 5052 124 216 5052 014 216 0218 4 16 9500 010 052 0218 24 16 5131 042 16* 5056 414 216 ** 19 5052 204 219 5052 304 219 5052 124 219 5052 014 219 0218 4 19 9500 010 053 0218 24 19 5056 314 219 0218 884 219* 25 5052 204 225 5052 304 225 5052 124 225 5052 014 225 0218 4 25 9500 010 054 0218 24 25 5056 314 225 25 5131 042 25* 32 5052 204 232 5052 304 232 5052 124 232 5052 014 232 0218 4 32 38 5052 204 238 5052 304 238 5052 014 238 0218 4 38 5056 314 238 45 5052 204 245 5052 304 245 5052 124 245 5052 014 245 50 5052 204 250 5052 304 250 0218 4 50 65 5052 204 265 5052 304 265 85 5052 204 285 5052 304 285 Ø mm L mm Must passiveering TX20 4,2 13 5052 414 213 16 5052 414 216 Ø mm L mm Must passiveering TX20 4,2 19 5052 414 219 25 5052 414 225 WRONIC KRUVI *- AISI410+Ruspert +Puurots ** - AISI 410+Ruspert+TX Madal pea Otsik Ph 2/TX20 Pea läbimõõt 11 mm Tsingitud (C1) Must passiveering (C1) Valge (C1) Roostevaba AISI410 (C3) Roostevaba AISI410+Ruspert® (C3) LIISTUKRUVI Ph-otsik Ø mm L mm Värv Kood 3,5 41 ZN 0189 953 541 3,9 45 Valge 2188 039 451 132
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=