Voolikule Kood 9,8–11,8 mm 0541 123 11,1–13,1 mm 0541 138 11,8–13,8 mm 0541 145 13,2–15,7 mm 0541 007 157 1-poolsed klambrid Roostevaba teras A2 Kütusetrassi ja paagituulutuse klambritele • Opel Corsa B, Astra F, G, Bectra B, Omega B, Chrysler Neon 1,8, Stratus 2,0 ja 2,5, Renault sõiduautod alates 1997 • Kroom vanaadium otstega • Pikkus 155 mm Kood 1952 000 489 2-poolne klamber Kollase passiveeringuga teras Voolikule Kood 5 - 7 0541 112 007 7 - 9 0541 112 009 9 - 11 0541 112 011 11 - 13 0541 412 013 13 - 15 0541 412 015 15 - 18 0541 412 018 17 - 20 0541 412 020 20 - 23 0541 412 023 22 - 25 0541 412 025 25 - 28 0541 412 028 KOKKUSURUTAV KLAMBER KOKKUSURUTAV KLAMBER KÜTUSETRASSI NÄPITSAD 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=