© AS Würth 07/24 • Pööratavad lõuad võimaldavad klambrite paigaldamist ka kitsastes kohtades • Lukustusmehhanism hoiab klambri avatuna • Spetsiaalsed lõuad takistavad klambri väljalibisemist • Eriti pikad käepidemed, võimaldavad mugavat klambri eelpingutust • PVC kattega käepidemed L mm B mm D mm Klambri tüüp Kood 270 12 +15 18–54 0714 577 111 Voolikuklambri tangid kaabliga. Raskesti ligipääsetavates kohtades kasutamiseks. • Painduv tross tagab ligipääsu ka raskelt ligipääsetavatesse kohtadesse • Varustatud lukustusega, mis hoiab klambri lahti ilma jõudu rakendamata Kaabli pikkus mm Klambritele läbimõõduga mm Klambritele laiusega mm Kood 600 18–54 12+ 15 0714 577 112 Varutross voolikuklambri tangidele 0714 577 114 Nimetus Mõõt mm Kood Pak. Kaitsekummi vits Ø 40–110 mm 7,0x368 0820 6 110 50 Kaitsekummi vits Ø 25–50 mm 7,0x178 0820 6 50 VOOLIKUKLAMBRI TANGID KAITSEKUMMI VITS 13
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=