TORUKLAMBER KUMMIKAITSMEGA D mm NR Kood 6 302 0542 915 006 8 303 0542 915 008 10 304 0542 915 010 11 305 0542 915 011 13 306 0542 915 013 14 307 0542 915 014 16 308 0542 915 016 19 310 0542 915 019 22 312 0542 915 022 25 314 0542 915 025 27 315 0542 915 027 30 317 0542 915 030 32 318 0542 915 032 35 320 0542 915 035 38 322 0542 915 038 42 326 0542 915 040 45 323 0542 915 044 51 324 0542 915 051 55 325 0542 915 055 TORUKINNITUS M8 Kergeteks torupaigaldusteks teras- vask- ja plasttorudele Mõõt Ø mm Kood 12–14 19 x 1 0543 100 014 15–19 0543 100 019 20–23 0543 100 023 25–28 0543 100 028 32–35 0543 100 035 40–44 0543 100 044 53–58 0543 100 058 KOKKUSURUMISTANGID Kood 0714 546 23 8 mm 15 mm D 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=