© AS Würth 07/24 a b RIPUTUSRÕNGAS TX-pea, tsingitud, 4.6 JALAPOLT Mõõdud AV TX Kood Pk M6 x 50 - - 0232 306 050 100 M6 x 60 - - 0232 306 060 M8 x 50 - 25 0232 308 050 M8 x 60 6 0232 308 060 M8 x 80 0232 308 080 M8 x 100 0232 308 100 M8 x 120 0232 308 120 M10 x 100 8 0232 310 100 50 Pinnakatteta M6 x 50 - - 0232 916 050 100 M8 x 60 - - 0232 08 60 Mudel Sisekeere Ø mm Pikkus mm Ava Ø mm Kood a M8 37 12 0862 118 37 b 38 9 0862 118 9 Tsingitud, kinnitusava 10 x 6,5 mm TORUKINNITUS Kasutuspiirkond D PG Kood 14–19 9 + 11 0971 601 416 19–24 13,5 + 16 0971 601 420 24–29 21 0971 601 425 29–38 29 0971 601 432 38–52 36 0971 601 440 52–61 42 + 48 0971 601 463 15
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=