Kinnitus 4 x 40 kammnaelaga. Ava Ø 5 mm. Valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Happekindel, rull 25 m MONTAAŽILINT B mm t mm L mm Kood 40 1,5 50 0681 040 251 Laius mm Ava Ø mm Paksus mm Kood 25 8 1,0 0972 025 125 Laius mm Ava Ø m Murdumispunkt N Paksus mm Kood 12 5,3 1179 0,7 0972 010 012 17 6,3 1600 0,75 9500 010 285 Laius mm Ava Ø m Murdumispunkt N Paksus mm Kood 17 6,3/3,0 1250 0,75 0972 010 217 25 8,3/4,0 2250 0972 010 225 Tsingitud, rull 25 m Tsingitud, rull 10 m Laius mm Ava Ø mm Murdumis- punkt N Paksus mm Kood 12 5,2 230 0,7 9500 010 284 Tsingitud, rull 25 m 16
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=