© AS Würth 07/24 Parandusvoolik Kasutustemperatuur -30 °C...+100 °C Radiaatori voolik, EPDM kumm Kasutusrõhk 10 bar Kasutustemperatuur -30 °C...+100 °C Vaakumvoolik, kumm Mõõdud 3,3 x 6,8 mm, pikkus 10 m Kasutustemperatuur -35 °C...+110 °C Ei sobi kasutamiseks kütusepaagi sees või kui bensiin või diisel niisutab pidevalt välispinna tekstiili. Kasutamiseks lekkeõli juhtimiseks. Vastab EL sõidukite direktiivile. Ei sobi kasutamiseks diisli tagastusvoolikuna, kütusevoolikuna ega survevoolikuna. Ei tohi kasutada õli- ega diislivoolikuna. VOOLIKUD Sise Ø mm Välis Ø mm Töörõhk bar Pikkus m Kood 3,2 7,0 10,0 15 0895 813 2 3,5 7,5 0895 813 5 5,5 10,5 0895 815 5 7,5 12,5 0895 817 5 9,0 15,0 10 0895 895 151 Materjal: sisepind NBR, välispind kangas Kasutustemperatuur: -20 °C...+70 °C Kood 0895 823 31 Sise Ø mm Välis Ø mm Pikkus Kood 16 23 60 m 3895 16 19 26 3895 19 Läbipaistev plastvoolik PVC Kasutustemperatuur –20 °C...+60 °C Üldkasutuseks Sise Ø mm Välis Ø mm Kood 3 5,4 9500 009 546 4 7 9500 009 547 5 8 0886 001 945 6 9 9500 009 908 8 11 9500 009 548 10 13 0886 001 941 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=