SURVEVOOLIK Kvaliteetne, antistaatiline survevoolik veele ja suruõhule • Sobib ka kuumale veele (+110 °C) • Ilmastiku ja UV-kiirguse kindel • Struktuur: sise- ja välisosa on valmistatud mustast, siledast EPDM kummist, vahekiht sünteetiline tekstiil • Kasutustemperatuur: -30 °C ... +100 °C • Voolik vastab ISO 1307/92 normile Markeering Mõõt mm Töö- / purunemisrõhk bar Kaal kg/m Rullipikkus m Kood VEPA008 8x15 15/45 0,19 100 5970 213 008 VEPA010 10x17 15/45 0,20 100 5970 213 010 VEPA013 13x20 15/45 0,29 60 5970 213 013 VEPA016 16x24 15/45 0,34 60 5970 213 016 VEPA019 19x27 15/45 0,44 60 5970 213 019 VEPA025 25x34 15/45 0,65 40 5970 213 025 SURUÕHUVOOLIK, PLAST Suruõhuvoolik TCF Läbipaistev kangastugevdusega suruõhuvoolik. UV kindel. Suruõhule, veele jne. Eriti mitmeotstarbeline. Pikkus 50 m, kasutustemperatuur –15 °C...+60 °C Tööstuses kasutatav üldvoolik. Sise Ø mm Välis Ø mm Töörõhk bar / 23 °C Kood 6,3 mm 11 13 0699 149 6 8 mm 13 0699 149 8 10 mm 15 0699 149 10 12,5 mm 18 0699 149 12 16 mm 22 0699 149 16 19 mm 26 0699 149 19 25 mm 33 9500 009 542 18
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=