© AS Würth 07/24 PURUVOOLIK PURFLEX P 2 PU Vastupidavast materjalist valmistatud voolik purule, õhule, tolmule. Sobib ka kütuseaurude imuks ja transpordiks. Struktuur: läbipaistev, kerge, kergelt painutatav, kokkusurutav, vedruterasest spiraaliga toestud polüuretaanvoolik. Seina paksus: 0,4 mm. Kasutustemperatuur: -40...+100 °C. Tähistus: „PURFLEX P 2 PU ...mm“. Tehnilised andmed on toodud temperatuuril +20 °C. Pakendatud võrku kokkusurutuna Ø 102–500 mm. Markeering Mõõt mm Töörõhk bar Paindumisraadius mm Alarõhk bar Kaal kg/m Rullipikkus m Kood P2PU032 32 0,50 25 0,25 0,20 10 5970 504 032 P2PU038 38 0,50 28 0,25 0,22 10 5970 504 038 P2PU051 51 0,40 35 0,20 0.29 10 5970 504 051 P2PU060 60 0,40 40 0,20 0,32 10 5970 504 060 P2PU063 63 0,40 42 0,16 0,34 10 5970 504 063 P2PU076 76 0,30 53 0,10 0,42 10 5970 504 076 P2PU080 80 0,27 56 0,10 9,45 10 5970 504 080 P2PU090 90 0,24 63 0,10 0,46 10 5970 504 090 P2PU102 102 0,20 70 0,09 0,51 10 5970 504 102 P2PU115 115 0,20 76 0,09 0,54 10 5970 504 115 P2PU120 120 0,20 81 0,09 0,60 10 5970 504 120 P2PU127 127 0,20 88 0,08 0,64 10 5970 504 127 P2PU130 130 0,18 94 0,08 0,66 10 5970 504 130 P2PU140 140 0,15 99 0,07 0,76 10 5970 504 140 P2PU152 152 0,10 105 0,06 0,77 10 5970 504 150 P2PU160 160 0,10 117 0,06 0,78 10 5970 504 160 P2PU180 180 0,09 124 0,05 0,90 10 5970 504 180 P2PU203 203 0,08 140 0,05 1,02 10 5970 504 200 P2PU254 254 0,05 175 0,04 1,28 10 5970 504 254 P2PU305 305 0,03 210 0,03 1,54 10 5970 504 305 P2PU354 354 0,02 245 0,02 1,78 10 5970 504 354 P2PU400 400 0,02 280 0,02 2,04 10 5970 504 400 P2PU500 500 0,01 350 0,01 2,56 10 5970 504 500 19
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=