© AS Würth 07/24 KÜTUSEVOOLIK • Mustast antistaatilisest NBR kummist • Sünteetilisest kiust tugevdusega • Kate must NBR/PVC • Temperatuuritaluvus -30...+100 °C • DIN73379, SAE J30 Mõõt mm Töörõhk bar Plahvatusrõhk bar Rulli pikkus Kood 3,2 x 8 10 20 25 5970 223 003 4 x 10 5970 223 004 5 x 11 5970 223 005 6 x 12 15 5970 223 006 8 x 14 5970 223 008 10 x 16 16 5970 223 010 KUMMIVOOLIKU RULL Kood 0699 730 120 * • Terastugevdusega kummivoolik 15 m x 1/2", mis talub kuni 100 bar rõhku ning mille mehaaniline kulumiskindlus tavaliste suruõhuvoolikutega on tunduvalt suurem • Vooliku HST/messingliited tagavad pika kasutusea ka rasketes tingimustes • Vooliku pikkus 15 m, siseläbimõõt 1/2" sobib ka palju suruõhku tarbivatele seadmetele • Liide vooliku otsas R1/2" väliskeere • Ühendusvoolik 0,6 m, millel R1/2" väliskeere • Voolik on teraspunutisega tugevdatud kummivoolik. Max kasutusrõhk 100 bar. • Kasutustemperatuur -40 °C...+100 °C • Liited ja nurk happekindlast terasest, viton , sobib suruõhule, veele, õlile, jahutusvedelikule • Rulli korpus värvitud teras/messing • Kaal 25 kg • Tarnitakse koos pööratava seinakinnitusega, laius 208 mm, kõrgus 450 mm, sügavus 554 mm • Ühendusvoolikut saab paigaldada nelja asendisse * – Ainult kliendile, tellimisel 21
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=