© AS Würth 06/24 Ø mm L mm Tihekeere fosfaaditud Tihekeere ZN Tihekeere puurots fosfaaditud Harvkeere fosfaaditud Harvkeere Zn EK-kipsplaadi kruvi ZN 3,5 25 0189 039 251 0189 35 25 35 0189 039 35 0189 039 351 0189 35 35 45 0189 039 45 0189 039 451 0189 35 45 55 0189 039 55 0156 35 55 3,8 28 0189 38 281 32 0189 39 35 0189 39 351 41 0189 39 45 0189 39 451 0189 38 411 51 0189 39 51 0189 39 511 4,2 65 0189 042 65 0189 42 65 0189 42 651 75 0189 042 75 0189 42 75 0189 42 751 90 0189 42 90 9500 009 935 Peitpea Ph-otsik Tihekeere/Harvkeere Fosfaaditud Tsingitud (CE-märgistusega) Kruvikeeraja otsik kipsplaadikruvidele Kood 1614 461 2 KIPSPLAADIKRUVI HO-BAU KRUVI Peitpea Ph-rist TX 20 Tsingitud (C1) Ø mm L mm Tihekeere Harvkeere Harvkeere TX otsik Topeltkeere, püramiidos 3,9 25 0189 993 925 35 0189 993 935 45 0189 993 945 55 0189 993 955 4,2 25 0189 964 225 35 0189 984 235 0189 974 235 0189 964 235 0179 994 235* 45 0189 984 245 0189 974 245 0189 964 245 0179 994 245* 55 0189 984 255 0189 974 255 0189 964 255 0179 994 255* 65 0189 984 265 0189 974 265 0189 964 265 75 0189 984 275 0189 974 275 0189 964 275 Kipsikruvid lindis Ø mm L mm Harvkeere Tihekeere 3,5 25 0179 335 25 3,9 35 0179 839 35 45 0179 839 45 Kipsikruvid lindis ZN Ø mm L mm Harvkeere Hi-Lo keere Vastukeermega 3,9 32 0179 823 932 0179 263 932 0179 283 932 41 0179 823 941 0179 263 941 0179 283 941 51 0179 823 955 0179 263 951 * - Lindis 133
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=