SURUÕHUVOOLIKU RULL • Voolikurullide abil saadakse tööpiirkond puhtaks ja turvaliseks • Rull kaitseb voolikut mustuse ja kahjustumise eest • Voolik on alati väljas soovitud pikkuses • Liigendiga paigaldus seinale või lakke • Tugev terasraam, korpus löögikindel plast • Voolikut säästev rullmehhanism • Eriti vastupidav ja turvaline (voolik siseneb rulli aeglaselt) tagasitõmbemehhanism • Voolikul on reguleeritav stopper Kood 0699 080 18 Vooliku materjal PUR Pikkus 18+1,5 m Sise ∅ 8 mm Töörõhk 16 bar Õhuliidised 1/4˝ ja 3/8˝ väliskeere Temperatuuritaluvus -20 °C ... +60 °C 22
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=