© AS Würth 07/24 VOOLIKU KOKKUSURUMISTANGID Varustatud lukustusega, ümardatud lõuad (voolik ei kahjustu), vee-, kütuse- ja pidurivoolikutele mm Kood ∅ 13–19 0714 601 919 ∅ 19–57 0714 601 956 • Eriti hea kulumis ja kemikaalide taluvus • Elastne, ei murdu • Pehme, libe pind • Säilitab kuju, talub painutust • Lihtsalt kasutatavad terasliited • Kasutustemperatuur -20 °C ... +60 °C Sirge voolik, tugevdatud Sise Ø Välis Ø Rulli pikkus Kasutusrõhk bar Kood 8 mm 12 mm 10 m 16 0699 942 811 8 mm 12 mm 25 m 16 0699 942 812 PUR-SURUÕHUVOOLIK TURVA SPIRAALVOOLIK Spiraalvoolik + turvaliited Sise ∅ mm Välis ∅ mm Pikkus m Venitatult m Diameeter mm Kood 6,5 10 4 5 52 0699 945 650 6,5 10 8 10 52 0699 945 651 8 12 4 5 65 0699 945 811 8 12 8 10 65 0699 945 812 11 16 8 10 95 0699 945 116 8 12 8 10 65 0699 965 812* * Must, sädemekindel 23
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=