Sirge jätk Talub bensiini, diislit, õli, pesuaineid ja pidurivedelikku Sirge üleminek T-jagaja Y-jagaja PLASTIKVOOLIKU JÄTK Vooliku sise Ø mm D1 Sise Ø mm D2 Pikkus L1 mm Pakend Kood 3 2,5 25 25 0500 250 1 4 2,7 35 0500 250 2 5 3 45 0500 250 3 6 4 49 0500 250 4 8 5,6 56 10 0400 250 5 Vooliku sise Ø mm Sise Ø D2 Pikkus L1 mm Pak Kood D1 D3 4 3 2,5 30 25 0500 250 10 6 4 2,5 43,5 0500 250 11 Vooliku sise Ø mm D1 Sise Ø mm D2 Pikkus L1 mm Pak Kood 3 2,5 25 25 0500 250 28 4 2,7 35 0500 250 29 5 3 42 0500 250 30 6 4 50 0500 250 31 8 5,6 50 10 0500 250 33 10 7 62,5 0500 250 34 Vooliku sise Ø mm D1 Sise Ø mm D2 Pikkus L1 mm Pak Kood 4 2,5 25,5 25 0500 250 48 5 3 43 0500 250 49 6 4 44 0500 250 50 24
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=