© AS Würth 07/24 • Päästikuga • Pihustuse kuju reguleerimine • Veehulga astmeteta reguleerimine • Termiliselt isoleeritud käepide • Osad kroomitud messing • DN15 liiteniplitega, mis takistavad vooliku keerdumist • Kasutusrõhk 6 bar / +40 °C, 4 bar/ +60 °C NITO-VEEPÜSTOL Kood 0886 002 975 Nito veeliide 13 mm Kood 0886 002 932 Nito veeliide 13 mm Kood 0886 002 932 Nito veeliide 1/2˝ sise Kood 0886 002 960 VEEPÜSTOL PRO Kasutamine • Ruumide ja seadmete pesemiseks • Sobilik ka toiduainetööstusesse nt suurköögid, tapamajad jne Eelised • Kõik osad on testitud ja sobivad kasutamiseks joogiveega • Tugev messing/roostevaba teras konstruktsioon • Kvaliteetne EPDM kummikate, mis vähendab temteratuuri ülekandumist käele • Lihtsalt ühe käega kasutatav. Joa tugevus ja kuju sujuvalt päästikust reguleeritav, teravast joast kuni hajutatud pihustuseni • Pihustuse tüüp reguleerimiskruvist reguleeritav • Aas päästiku lukustamiseks Kõrgkvaliteetne, tugeva konstruktsiooniga, kummikattega veepüstol Kood 0886 001 040 Tehnilised andmed Materjal Messing/roostevaba teras Väliskiht EPDM Temperatuurikindlus Kuum vesi kuni +50 °C Veesurve Max 24 bar Vooluhulk 25 l/min (5 bar) Ühendus 1/2" 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=