Mõõt Kood M6 20x20 5972 330 020 M8 30x20 5972 330 030 TORUKLAMBER M8 VIBRATSIOONISUMMUTI SUMMUTI MUTTER Mõõt mm " Kood 26 1 0883 090 25 28 1 1/8 0883 090 29 32 1 1/4 0883 090 32 36 1 3/8 0883 090 35 38 1 1/2 0883 090 38 42 1 5/8 0883 090 41 45 1 3/4 9500 010 305 48 1 7/8 0883 090 48 52 2 0883 090 51 54 2 1/8 0883 090 54 58 2 1/4 0883 090 57 60 2 3/8 0883 090 60 65 2 1/2 9500 010 304 70 2 3/4 0883 090 70 75 3 0883 090 76 83 3 1/4 0883 090 83 89 3 1/2 0883 090 89 102 4 0883 090 102 M DIN AV h mm d1 mm Kood M8 14440 13 8,5 12,5 0365 2 M10 17 10,5 16,5 0365 3 M8 14441 12 8,5 12,5 0366 2 M8x1 12 8,5 11,5 0366 8 M10x1,25 14 10,5 13,5 0366 7 26
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=