© AS Würth 07/24 • Pehme pasta summuti liidete tihendamiseks • Kuivab heitgaasi soojuse toimel • Moodustab püsiva ja täiesti gaasitiheda liite • Talub kõrget kuumust (üle +700 °C) ja temperatuuri muutusi • Talub vibratsiooni ja lööke ning kaitseb liiteid roostetamise eest SUMMUTI PAIGALDUSMÄÄRE Tihendab kiirelt summuti liited heitgaasitihedaks Sisaldab Kood 140 g 0890 100 045 SUMMUTI PARANDUSMASS • Parandab augud ja praod summuti torustikul ja summutites püsivalt ja gaasitihedalt • Ei sisalda asbesti Sisaldab Kood 200 g 0890 100 046 27
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=