© AS Würth 07/24 AUTOKERE TIHENDUSTEIP • Eelnevalt kokkusurutud • Ühel küljel liim • Temperatuuritaluvus -30 °C ... +90 °C • Paisuv tihendusteip sõidukitele, vähendamaks vibratsioonist tekkivat müra • Peale teibiriba paigaldamist paisub teip täites praod ja tasandab ebaühtlased pinnad • Võib üle värvida tavaliste dispersioonvärvidega • Avatud poorid, mille tõttu ei teki vee kondenseerumist Paigaldamine • Puhasta teibi paigalduskoha pind lahtistest osakestest, õlist ja rasvast •Eemalda kattepaber • Paigalda teip Kasutuskohad Erinevate detailide tihendamine ja vibratsiooni summutamine ventilatsioonisüsteemis, luukidel, raadiote ja kõlarite paigaldamisel jne. Laius mm Paksus mm1) Paksus mm 2) Prao laius mm Rulli pikkus m Kood 10 2 10 2–3 12,5 0875 410 2 15 4 20 4–5 8,0 0875 415 4 Laius mm Prao laius mm Rulli pikkus m Kood 15 6–10 5,6 0875 021 56 25 10–15 6,5 0875 022 510 1) Paksus 20% kokkusurudes 2) Paksus paisununa VKP PLUS TIHENDUSTEIP Sobib vuukide ja konstruktsioonide tihendamiseks • Lint liimitakse ühe tihendatava pinna külge • Lindi paisudes täidab see vuugi vee- ja tuulekindlalt • Kui tihendatavad konstruktsioonid peaksid ka omavahel liikuma, säilitab lint tihenduse paremini kui enamus vuugimasse • VKP Plus ei liimi konstruktioone omavahel kokku vaid tihendab nendevahelise vuugi • Sobib kokku väga erinevate materjalidega: teras, tsingitud teras, alumiinium, betoon, kergbetoon, tellis, kõva PVC, pleksiklaas ja puit • Testitud vihmavee- ja rõhukindlus: üle 600 Pa, DIN 18542: 2009 • Kasutustemperatuur -30 °C ...+90 °C 29
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=