Püsivalt elastne isekleepuv tihendusriba auto kereosadele Head nakkeomadused Hea nakkuvus erinevatel pindadel nagu metall, plastik, puit, kivi jne. Hea UV-, ilmastiku- ja veekindlus Sobib kasutamiseks ka välistingimustes, vastupidav vihmale ja teistele ilmastikumõjudele (ei sobi kasutamiseks vee all). Vastupidav vananemisele ja kõrgetele temperatuuridele Õige paigalduse korral püsib aastaid. Sobib ka auto kere tihendamiseks. Moodustab niiskuse levimist tõkestava kihi Tihendamisel takistab niiskuse edasitungimist. Teised omadused • Heli ja vibratsiooni summutav • Isekleepuv • Lahustite ja silikoonivaba • Koheselt kasutatav Kasutuskohad • Universaalne tihendusvahend ülekatetele või liidetele autotööstuses, mahutite tootmisel, autosuvilate valmistamisel, näiteks – poritiiva ja kere vahel – tagatulede tihendamiseks – katuseluugi tihendamiseks • Sobib ka üldisteks tihendustöödeks, et kaitsta tolmu, niiskuse ja vibratsiooni eest elektriseadmetel ja ehituskonstruktsioonidel, samuti kütte ja ventilatsiooniseadmetel, konditsioneerides, nt kruviliidete vahel, vuukides, korpustel, toruläbiviikudes. Tehnilised andmed Baasaine Butüülkumm Tuletõkkeklass B2 Paigaldustemperatuur +5…+40OC Temperatuurikindlus -30…+100OC Ladustamisaeg (umbes 20OC temperatuuril ja 50 % suht. õhuniiskuses) 24 kuud (ladustada kuivas tolmuvabas keskkonnas) Värvus Läbimõõt mm Pikkus Kood Pakend Must Ø 8 17,5 (7x2,5) 0890 100 033 1/4 AUTOKERE TIHENDUSRIBA Kasutamine • Tihendatavad pinnad peavad olema kuivad ning tolmu ja rasvavabad. • Paigaldustemperatuur ei tohi olla alla +5OC • Poorsed pinnad tuleb eelnevalt töödelda Butüül/Bituumen krundiga, • Tihendusriba surutakse ettevaatlikult pinna vastu. • Tihendatavad pinnad surutakse kokku, et tagada tihedus. • Kuna butüülil on “külmvoolamise” omadus peavad detailid olema ühendatud ka mehaaniliselt. • Liiga suure jõu kasutamine kokkusurumisel surub tihendusriba detailide vahelt välja. 30
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=