© AS Würth 07/24 Polüeteenkilel on lai kasutusvaldkond. Sobib hästi nii väikepakenditele kui ka kaubaalustele. Ei jäta liimi pakendatavatele esemetele ja karpide pinnale ning lahtivõtmisel ei kahjusta kaupa ega pakendit. Kiire ja soodne pakendamine. Kaitseb esemete pinda, nurki ja otsasid transpordi ja ladustamise ajal. Akna- ja ukseraamide, profiilide, lattide, torude ja plaatide pakendamiseks ja kaitseks. Lahtiste osade kinnituse kindlustamiseks. Pole liimi, mis jätaks jälgi; hoiab tugevamalt kui teip. Suur tugevus. Venivus 300%. Talub õli- ja kütusepritsmeid. Materjal polüeteen (PE-LD). Võib hävitada majapidamisjäätmena. Mürgivaba. PAKKEKILE Värv Laius mm Paksus µ Kood Läbipaistev 100 20 0992 900 091 450 17 0992 900 092 450 20 9500 010 187 450 30 9500 010 186 Must 100 23 0992 900 093 450 17 9500 010 184 Valge 450 20 9500 010 185 Lisatarvikud Nimetus Pakkekile laius mm Kood Pakkekile käpide 100 0992 901 090 450 0992 901 091 Pakkimiseks ja kaitsmiseks Nimetus Laius mm Paksus µ Kaal kg Kood Masinpakkekile 500 20 16 0992 900 090 31
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=