Ventilatsioonikruvidele Kinnitus 1/4” Kuuskantpea 0130Miinus otsik Tsingitud (C1) Kuuskantpea 1114AV 3/8”, Miinus otsik Tsingitud (C1) Ø mm L mm Kood 6,3 25 0130 63 25 32 0130 63 32 40 0130 63 40 50 0130 63 50 70 0130 63 70 Ø mm L mm AV Kood 4,8 13 5/16 0130 48 13 19 0130 48 19 25 0130 48 25 32 0130 48 32 38 0130 48 38 50 0130 48 50 5,5 19 0130 55 19 32 0130 55 32 50 0130 55 50 Ø mm L mm AV Kood 3,5 9,5 1/4 0130 35 95 3,9 13 0130 39 13 4,2 13 0130 42 13 16 0130 42 16 19 0130 42 19 25 0130 42 25 32 0130 42 32 38 0130 42 38 50 0130 42 50 Mõõt Kood 1/4” 0614 176 713 3/8” 0614 176 716 5,5mm 0614 176 712 7 mm 0614 176 714 8 mm 0614 176 715 10 mm 0614 176 717 13 mm 0614 176 718 LVI KRUVI ELEMENDIKRUVI VENTILATSIOONI KRUVI Ruspert pinnakattega (C2) Süsinikterasest kruvi. Seib A2 roostevabast materjalist ja EPDM kummitihend. Puurimisvõime kuni 12 mm. Ø mm L mm Kood 6,3 110 0200 063 110 130 0200 063 130 150 0200 063 150 Ø mm L mm Kood 6,3 190 0200 063 190 235 0200 063 235 285 0200 063 285 MAGNETHÜLSS 134
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=