ISEKLEEPUV KAITSEKILE SK 80 Tehnilised andmed Materjal PE-Polüetüleen Pikkus 100 m Laius 500 mm Min. paigaldustemperatuur 5 °C Temperatuuritaluvus -40 °C kuni +60 °C Säilivusaeg Max. 12 kuud UV-kestvus UV-kindel Värvus Valge Õrnade pindade kaitsmiseks ja katmiseks Kood 0818 800 050 Paigaldus on puhas, kiire ja lihtne • Isekleepuv • Paigaldamisel ei teki kriimustusi ega pinnakahjustusi • Kilet on lihtne eemaldada, ei jäta kleepuvat jääki • Taaskasutatav (keskkonnasõbralikult ümbertöödeldav) Tõhus kaitse Hästi vastupidav keemilistele mõjudele, mehaanilistele vigastustele ja niiskusele. Kasutamine Kaitseb õrnu pindu saastumise ja kahjustuste eest töötlemise, ladustamise, transpordi ja komplekteerimise ajal. Sobilik siledate ja nõrga tekstuuriga metallpindade, PVC-profiilide, värvitud kuivade pindade ja alumiiniumi (kõrgläikega, harjatud, lihvitud, anodeeritud) kaitsmiseks. Paigaldusjuhised Pinnad peavad olema õli-, tolmu-, rasva- ja lahustivabad. Paigaldustemperatuur: >5°C. Märkused • Kile ei ole ette nähtud pindade pikaajaliseks kaitseks. • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes ning tuleb eemaldada pärast määratud kasutusaja möödumist. Me ei võta vastutust ebaõige kasutamise ja sellest tulenevate kahjude eest. Soovitame kõikidel juhtudel teha eeltestid. • Ärge kunagi eemaldage kilet järsu liigutusega (lahtitõmbenurk alla 90°). • Ei sobi kasutamiseks vase ega messingiga. • Ei sobi kaitseks laserlõikamisel. 32
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=