© AS Würth 07/24 KOORMAKATE Polüetüleenist vee- ja külmakindlad koormakatted Koormakatted on mõeldud mitmesuguste ladustatud kaupade, ehitusmaterjalide jne ajutiseks kinnikatmiseks Ehitusel saab kasutada niiskustõkkeks. Tugevdatud ääred ja nurgad Igas servas on kinnitusrõngad 1 m tagant Külmakindel, elastne kuni -20°C Taaskasutatav, pestav Rebimis- ja hallituskindel Kaal 110 g/m² Mõõt m Tk/pakis Kood 2 x 3 20 0818 000 203 3 x 5 12 0818 000 305 4 x 6 7 0818 004 091 5 x 8 4 0818 000 508 6 x 10 3 0818 000 610 8 x 10 2 0818 000 810 8 x 12 2 0818 000 812 10 x 12 1 0818 000 112 12 x 14 1 0818 000 114 14 x 18 1 0818 000 118 33
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=