© AS Würth 07/24 Ehitajatele ja tööstusesse Värvimistele, märkimiseks, kaitseks, pakendamiseks, sulgemiseks, kimpu sidumiseks jne. • Polüpropeenteip tugevaks pakendamiseks • Eemaldub rullilt kergelt • Säilitab nakkuvuse ka jahedas • Materjal: Polüpropüleen • Liim: Solvent • Paksus: 0,51 mm PAKKETEIP TEIPIMISMASIN Laius mm Pikkus m Värv Kood 38 66 Pruun 9500 010 188* 48 Pruun 9500 010 192 Pruun vaikne 9500 010 189 Läbipaistev 9500 010 190 Läbipaistev vaikne 9500 010 191 Laius mm Pikkus m Kood 19 50 0992 00 19 25 0992 00 25 38 0992 00 38 50 0992 00 50 75 0992 400 095 Laius 50 mm Kood 0985 052 090 *- hot melt liimiga MAALRITEIP 35
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=