MAALRITEIP PRECISION Väga õhuke, pehme ja kvaliteetne teip • Sobib suurepäraselt nii lahusti- kui veebaasil värvidele • Väga täpne kinnikatmine • Värviääred jäävad sirged Spetsiaalne akrülaatliim, mis sobib ka õrnadel pindadel kasutamiseks Hea kleepuvusega, kuid samas kergesti eemaldatav õrnadelt pindadelt. Nt kroomitud pinnad, tapeedid, mööbel jne. Suurepärane UV-kindlus kuni 6 kuud Ohutu teibitavale pinnale isegi välitingimustes. Kuumuskindlus kuni +100 °C Sobib kasutamiseks värvimistöödel, kus on nõutav ahjus järelkuivatamine Spetsiaalne paberteip täpseks katmiseks värvimistöödel 1 2 1 Tavaline maalriteip: teibi alla valguv värv võib põhjustada ebaühtlast värviäärt. 2 Õhuke maalriteip: sirgete värviäärtega tulemus. Laius mm Pikkus m Paksus mm Kood Pak. 19 50 0,08 0992 000 319 12/48 25 50 0,08 0992 000 325 9/36 38 50 0,08 0992 000 338 6/24 50 50 0,08 0992 000 350 6/24 Tehnilised andmed Liim Akrülaat Materjal Kollane Jaapani riisipaber Liimi tugevus 5 N/25 mm Venivus 4% Kasutustemperatuur +5 °C ... +40 °C Temperatuurikindlus Kuni +100 °C UV-kindlus (välistes ilmastikuoludes) Kuni 6 kuud Niiskuskindlus Jah Kõlblikkusaeg temperatuuril 20 °C ja niiskus 50% 24 kuud Rakendused • Katmiseks värvimistöödel auto- ja metallitööstuses, sobilik õrnadele pindadele • Talub ahjus värvi järelkuivatamist • Sobib väga hästi kasutamiseks välitingimustes • Klaaspinna katmiseks • Paberpinna kaitsmiseks Märkused Teibi võib eemaldada, kui värv on kuivanud. Ei soovitata kasutada vasetatud, tsingitud jt galvaniseeritud pindadel, polükarbonaadil ja looduslikul kivil (nt marmor). Ettevaatust värvidega, mis sisaldavad tsinki või tsinkoksiide. 36
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=