© AS Würth 07/24 MAALRITEIP PRECISION, TUGEV Fiiberkiududega tugevdatud spetsiaalne maalriteip, mis vastab kõige kõrgematele katteteipimise nõuetele maalritöödel, metalli- ja autotööstuses • Sobib suurepäraselt nii lahusti- kui veebaasil värvidele • Tugevdavad kiud vähendavad soovimatut rebenemist • Väga täpne kinnitatmine • Värviääred jäävad sirged Suure kleepumisjõuga spetsiaalne akrülaatliim, mis tagab usaldusväärse teipimise • Hea nakkuvus ja jääkideta eemaldamine enamikelt siledatetelt ja ka krobelistelt pindadelt • Sobib ka kergelt niisketele pindadele Suurepärane UV-kindlus kuni 4 kuud Sobilik ka pikemaajaliseks teipimiseks välitingimustes. Väga vastupidav ka märjana Kuumuskindlus kuni +100 °C Sobib kasutamiseks värvimistöödel, kus on nõutav ahjus järelkuivatamine. Laius mm Pikkus m Paksus mm Kood Pakend 19 50 0,11 0992 000 519 12/48 25 50 0,11 0992 000 525 9/36 38 50 0,11 0992 000 538 6/24 50 50 0,11 0992 000 550 6/24 Tehnilised andmed Liim Akrülaat Materjal Jaapani riisipaber Värvus Oranž Katkevenivus 8% Kasutustemperatuur +5 °C ... +40 °C Temperatuurikindlus Kuni +100 °C UV-kindlus (välistes ilmastikuoludes) Kuni 4 kuud Niiskuskindlus Jah Kõlblikkusaeg temperatuuril 20 °C ja niiskus 50% 24 kuud Kasutuskohad • Värvitöödeks teipimine auto- ja metallitööstuses. Sobib värvi kuivatamiseks ahjus ja ka mitmekihiliseks värvimiseks. • Sise- ja välistingimustes teipimine, isegi kergelt niisketel, karedatel või ebatasastel pindadel • Klaasimis- ja silikoonimistööd • Kattepaberi kinnitamiseks Märkused • Teibi võib eemaldada, kui värv on kuivanud • Ei soovitata kasutada vasetatud, tsingitud jt galvaniseeritud pindadel, polükarbonaadil ja looduslikul kivil (nt marmor) • Ettevaatust värvidega, mis sisaldavad tsinki või tsinkoksiide 37
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=