Kumera serva teip 19 mm x 25 m • Tugevalt krepitud paberist maalriteip kumerate servade katmiseks • Teip on kergelt rebitav ja hästi nakkuv • Sobiv ka krobelistele pindadele KUMERA SERVA TEIP Kood 9500 010 294 Teibi materjal Sügavkrepp-paber Liim Toorkummi Paksus 375 μm Nakkumistugevus terasega 4,5 N/cm2 Katkevenivus 58% ALUMIINIUMTEIP Kood 9500 010 391 0874 100 910 9500 010 374 Laius 50 mm 50 mm 25 mm Pikkus 45 m 50 m 50 m Paksus 50µm Temperatuuritaluvus -20 °C ... +110 °C -20 °C... 150 °C -54 °C ... 149 °C 38
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=