© AS Würth 07/24 TIHENDI TEIP Mitmeosaline spetsiaalne teip keeruliseks sõidukite katteteipimiseks Kood 0992 050 010 Kaheosaline plastikust serv lihtsaks sisestamiseks erinevatele tihendite vahele • Kaheosaline plastikust serv võimaldab ühe teibiga tõsta erineva laiusega tihendeid Plastist serv teeb teibi sisestamise lihtsamaks, säästes seeläbi teipimistöödeks kuluvat aega • Kiirem paigaldus kui tavateipi kasutades Perforeeritud teip • Vajaliku pikkuse teipi saab käsitsi rebida, ilma et oleks vaja lisatööriistu • Väga lihtne on katta kumerusi, nt. akende kummitihenditel Temperatuuritaluvus kuni +110°C (max 1 tund) • Sobib ideaalselt värvimistöödeks, mis nõuavad ahjus kuivatamist. Ei sisalda silikooni Talub vesialuselisi värve Tehnilised andmed Liimaine Modifitseeritud looduslik kautšuk Kleeplindi alusmaterjal Spetsiaalne paber kaheosalise PES servaga Värvus Beež (alusmaterjal) Laius 50 mm Pikkus 10 m Paksus 340 µm Min./maks. paigaldustemperatuur 5–40 °C UV kindlus Ei Kõlblikkusaeg tootmisest/tingimustel 24 kuud/ + 20°C ja 50% niiskust 39
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=