Polüeteenkattega kangasteip ventilatsioonipaigaldusteks ja üldkasutuseks • Hea nakkuvus erinevate pindadega • Lihtne käsitseda • Ventilatsioonipaigaldusteks, pakkimiseks ja parandamiseks • Materjal: polüeteenkattega kangas • Liim: kummipõhine • Paksus: 0,25 mm • Nakkuvus terasega: 25 N/25 mm NIISKUSKINDEL TEIP Laius mm Pikkus m Kood 38 50 0985 385 0 50 10 0985 501 0 50 50 0874 100 200 50 50 9500 010 376* *- valge NIISKUSKINDEL TEIP Tugeva liimiga tugev teip Eriti tugev teip, millel paks ja tugevalt nakkuv liim. Kood 0874 050 01 Mõõdud 50 mm x 50 m Paigaldustemperatuur 0 °C ... +35 °C Selja materjal Kootud polüester, puuvill ja LPDE Liim Loodusliku kummi liim Paksus 0,28 mm Nakkuvus terasega 38 N/25 mm Tõmbetugevus 45 N/cm 40
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=