© AS Würth 07/24 NIISKUSKINDEL TEIP Niiskuskindel teip SUPERBLACK 50 mm x 50 m Must niiskuskindel teip paksu ja külmas nakkuva sünteetilise kummiliimiga. Kood 0985 505 05 Mõõdud 50 mm x 50 m Paigaldustemperatuur -15 °C ... +60 °C Teibi materjal LDPE-kiht, polüesterkangas Liim Sünteetiline kummiliim Paksus 0,23 mm Nakkumistugevus terasega 18 N/25 mm2 Tõmbetugevus 42 N/cm2 41
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=