© AS Würth 06/24 Kuuskantpea 0192DIN 571 SFS 2248 Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) Happekindel A4 (C4) KUUSKANTPEAGA KRUVI Ø mm 6 8 10 12 AV 10 13 17 19 k mm 4 5,5 7 8 Ø mm L mm Tsingitud ZN Kuumtsingitud KZN Happekindel A4 6 25 0192 6 25 30 0192 6 30 0192 963 0 35 0192 6 35 40 0192 6 40 0192 76 40 0191 06 40 45 0192 6 45 50 0192 6 50 0192 76 50 0191 06 50 60 0192 6 60 0191 06 60 70 0192 6 70 0192 967 0 80 0192 6 80 0192 76 80 90 0192 6 90 0192 969 0 100 0192 6 100 0193 6 100* 8 30 0192 8 30 35 0192 8 35 40 0192 8 40 0192 78 40 0191 08 40 50 0192 8 50 0192 78 50 0191 08 50 60 0192 8 60 0192 78 60 0191 08 60 70 0192 8 70 0192 78 70 0193 8 70* 80 0192 8 80 0192 78 80 90 0192 8 90 0192 78 90 100 0192 8 100 0192 78 100 0193 8 100* 120 0192 8 120 0192 78 120 140 0192 8 140 150 0192 78 150 0193 8 150* 160 0192 8 160 10 30 0192 10 30 40 0192 10 40 0192 710 40 50 0192 10 50 0192 710 50 0191 010 50 60 0192 10 60 0192 710 60 0191 010 60 Ø mm L mm Tsingitud ZN Kuumtsingitud KZN Happekindel A4 10 70 0192 10 70 0192 710 70 0191 010 70 80 0192 10 80 0192 710 80 0191 010 80 90 0192 10 90 100 0192 10 100 0192 710 100 0191 010 100 120 0192 10 120 0192 710 120 130 0192 10 130 140 0192 10 140 0192 710 140 150 0193 10 150* 160 0192 10 160 0192 710 160 180 0192 10 180 200 0192 10 200 240 0192 10 240 12 50 0192 12 50 0192 712 50 0191 012 50 60 0192 12 60 70 0192 12 70 80 0192 12 80 0192 712 80 90 0192 12 90 100 0192 12 100 0192 712 100 120 0192 12 120 0192 712 120 140 0192 12 140 150 0192 712 150 160 0192 12 160 0192 712 160 180 0192 12 180 200 0192 12 200 220 0192 12 220 240 0192 12 240 260 0192 12 260 280 0192 12 280 300 0192 12 300 16 100 0192 716 100 * – Roostevaba A2 135
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=