Würth elektrikuteibid VDE heakskiidetud, DIN 40631-K 10 Elektrikuteip NITTO 21 paksus 0,19 mm, PVC • Juhtmete ja kaablite isoleerimine • Pehme PVC • Heakskiidetud VDE 0340 osa1/5.75 järgi • Läbilöögipinge 9 kV • Elastne ja hea nakkuvusega • Kulumis- ja rebimiskindel • Talub nõrku happeid ja leeliseid • Raskelt süttiv • Säilitab omadused ka suurte temperatuurikõikumiste korral Elektrikuteip NITTO 201 paksus 0,15 mm, PVC Laius mm Pikkus mm Värv Pak. Kood 15 10 Must 10/200 0985 999 006 Laius mm Pikkus mm Paksus mm Pak. Kood 15 10 0,15 10 0985 999 034 Laius mm Pikkus mm Värv Pak. Kood 25 20 Must 8/96 0985 6 25 50 20 4/48 0985 6 50 ELEKTRIKUTEIBID Värv Laius mm Paksus mm Pikkus m Kood Must 15 0,1 10 0985 101 Valge 0985 102 Punane 0985 103 Pruun 0985 104 Sinine 0985 105 Kollane 0985 107 Kollane/roh. 0985 109 Hall 0985 109 1 Roheline 0985 109 2 Hellermann Tyton elektrikuteip • PVC-teip isoleerimiseks < 1 kV • Paigaldustemperatuur -10 °C ... +90 °C • Talub UV-kiirgust • Ei soodusta põlemist (IEC 60454-2) • Hea vastupidavus hõõrdumisele, päikesevalgusele, niiskusele, kemikaalidele ja ilmastikutingimustele • Väga hea venivus ja nakkuvus 42
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=