© AS Würth 07/24 ELEKTRIKUTEIBID Elektrikuteip Scotch 88T Kood 0985 019 3 • Esmaklassiline paks vinüülteip • Paigaldustemperatuur -18 °C ... +105 °C • Talub UV-kiirgust, ei soodusta põlemist • Laius: 19 mm • Pikkus: 20 m • Paksus: 0,22 mm • Pakend: 10 tk Elektrikuteip AT7 Kood 9500 009 905 • PVC isolatsiooniteip • Kasutustemperatuur -5 °C ... +70 °C • Talub UV-kiirgust, ei soodusta põlemist • Laius: 19 mm • Pikkus: 20 m • Paksus: 0,13 mm • Pakend: 8 tk 43
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=