Ohutus- ja tähelepanumärgistuseks sobiv plastpinnaga kollane-must teip OHUTEIP OHULINT Laius Pikkus Kood 70 mm 500 m 9500 010 393 Kood 0812 44 660 Laius 50 mm Pikkus 33 m Paksus 0,16 mm Paigaldustemperatuur Min +10 °C Temperatuuritaluvus 0 °C ... +60 °C Pakend 1/18 Keermeteip on seda parem, mida suurem on tihedus (g/cm3). Tihedam teip on elastsem ja tihendab paremini ning lihtsam käsitseda ja seda jätkub kauemaks. Materjal: polütetrafluoreteen (PTFE) Temperatuurivahemik: -200 °C ... +260 °C Ei põle: (ASTM D-635 ja D-470) Värv: valge Kasutatakse erinevate keermeliidete tihendamiseks nt hüdraulika- ja suruõhusüsteemides, jahutusseadmetes ning soojendus- ja ventilatsioonisüsteemides PTFE-teibil on eriti head omadused. Saab kasutada muutlikel temperatuuridel: -200 °C ... +260 °C. Talub hästi paljusid kemikaale (v.a fluor, teatud fluoriühendid, leelismetallid). Eriti väike hõõrdetegur. Ei põle (ASTM D-635 ja D-470). Ei vanane. Talub niiskust ja UV-kiirgust. Eriti hea tõmbetugevus ka külmades tingimustes. Ei muutu rabedaks painutades või vibratsiooniga. Hea elektriisolatsioon sagedusest ja temperatuurist sõltumata. Teip ei sobi hapnikule. TORUTEIP, PTFE-KEERMETEIP Nimetus PTFE Tape Maxitape PTFE DIN 3360 Kood 0985 030 165 0985 030 160 Torule max 3/4" 1" Laius 12 mm 12 mm Pikkus 12 m 12 m Paksus 0,08 mm 0,1 mm 44
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=