© AS Würth 07/24 MÄRKETEIP • Läbikäiguteede ja töötsoonide märgistamiseks • Hästi kleepuv • Hea rebenemiskindlus • Hea kulumiskindlus • Sobib sise- ja kaitstud välistingimustes • Vastab EL direktiivile 2000/53 EC (plii-, kroomi-, elavhõbeda- ja kaadmiumivaba) Kiire ja lihtne paigaldus ning eemaldatav peaaegu jääke jätmata Tehnilised andmed Pikkus 33 m Paksus 0,16 mm Laius 50 mm Paigaldustemperatuur Toatemperatuur Katkemistugevus 25 N/cm2 Ladustamistemperatuur +10 ... +25 °C Venivus 150% Materjal PVC Liim Solvent Laius Värv Kood Kogus 50 mm Kollane 0812 449 650 1 Sinine 0812 449 652 Punane 0812 449 654 Roheline 0812 449 656 Valge 0992 40 250 Märkus Liimitav pind peab olema kuiv, rasva- ja tolmuvaba. 45
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=