HELKURTEIP Tüüp III (helkiv) ECE tüübikinnitus, võib kasutada ilma eriloata (Vastavalt ECE 104 nõuetele) Isekleepuv Üliõhuke ühekihiline materjal • Vastupidav veele, bensiinile ja kõrgsurvepesuriga puhastamisele • Võib kinnitada nurkade ümber • Ei vaja eraldi servade tihendamist Värv Kasutuskoht Laius Pikkus Kood Kollane Kõvad pinnad 50 mm 50 m 0812 44 71 Punane 0812 44 73 Valge 0812 44 75 Kollane 50 mm 60 tükki x 16 cm 0812 44 711 Punane 0812 44 731 Valge 0812 44 751 Kollane 50 mm Tüki mõõt 48 x 50 mm 0812 44 721 Punane 0812 44 741 Valge 0812 44 761 Kollane Tendid 50 mm 50 m 0812 44 720 Punane 0812 44 740 Valge 0812 44 760 46
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=